NBT50-SCA16-90 2LOCKサイドカッタアーバ(ミリ) 日研工作所 38881062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBT50-SCA16-90 2LOCKサイドカッタアーバ(ミリ) 日研工作所 38881062
NBT50-SCA16-90 2LOCKサイドカッタアーバ(ミリ) 日研工作所 38881062

2LOCKサイドカッタアーバ(ミリ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)90寸法D(Φmm)16注文コード38881062品番NBT50-SCA16-90
参考基準価格(税別)¥42,350販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
寸法C(Φmm)26寸法D(Φmm)16寸法H1(mm)23寸法L(mm)90寸法W(mm)4質量(kg)4.2GM14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする