※2-1-M09-3-MB-MDB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG63-90Z)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
リード線(m)
(M) 1
(-) 0.5
(L) 3
(M) 1
オートスイッチ種類
M9B
A93
M9B
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38883285
品番
MDBG63-90Z-M9BM
参考基準価格(税別)
¥28,270
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
90
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
リード線(m)
(M) 1
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード