HSK50A-FMA25.4-55 HSK正面フライスアーバA型 日研工作所 38887572

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSK50A-FMA25.4-55 HSK正面フライスアーバA型 日研工作所 38887572
HSK50A-FMA25.4-55 HSK正面フライスアーバA型 日研工作所 38887572

HSK正面フライスアーバA型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)55寸法H(mm)22注文コード38887572品番HSK50A-FMA25.4-55
参考基準価格(税別)¥21,740販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法D(Φmm)25.4寸法L(mm)55寸法H(mm)22寸法C(Φmm)50寸法C1(Φmm)33寸法W(mm)9.5質量(kg)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする