曜日別特売
N10010Y ビーポップ対応屋内シート NL-130 ノーブランド 38890661

ビーポップ対応屋内シート NL-130

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード38890661品番N10010Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに

幅(mm)130長さ(m)10適合機種PM-100、CPM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、CPM-100HⅡ、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP材質塩ビタイプ通常色使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38890643
2023-06-22
用途: 町内会看板作成に使用
建設業・工事業

表面につやがあり見た目にも町内会看板作成に適している

対象商品 : 38890643
2023-06-20
用途: 室内看板作成
建設業・工事業

表面がつやがあり目立ち、使い易いので満足している。

対象商品 : 38890625
2017-03-28
用途: レーシングカートのステッカー作成
Team F自動車・二輪車・自転車関連業

純正シートと変わらない使用感で有り安価なため満足している。

対象商品 : 38890652
2017-02-27
用途: 工事看板

張り付きやシールの作成もスムーズでメーカーのものと遜色ありません。

対象商品 : 38890652
2017-02-17
用途: 看板作成

他店で購入するより安価で、バラ買いできるので助かります。品物に遜色はなく問題なく使えております。

対象商品 : 38890625
2016-10-28
用途: 工事看板のシール

バラで購入できるのでとても助かります。そんなに使わない色は少量でいいので。また購入します。

対象商品 : 38890634
2016-06-07
用途: 看板の文字変更

消耗品なので、安くて助かります!

対象商品 : 38890625
2016-02-26
用途: 工事看板のシール

自社で工事看板を作成していますが、頻繁には使わないためバラ売りがあるととても便利です。ノーブランドですが弊社には充分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする