S1005RY ビーポップ対応屋外シート HK-130 ノーブランド 38890862

ビーポップ対応屋外シート HK-130

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻注文コード38890862品番S1005RY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

暗い所で光を当てると光るシートの為目立たせたり、事故防止に

タイプ反射シート適合機種PM-100、CPM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、CPM-100HⅡ、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP幅(mm)130長さ(m)5使用場所屋外
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38890853
2021-04-23
用途: 社名印刷
建設業・工事業

ノーブランドでも問題なく使えました。コストがもう少し下がれはありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする