曜日別特売
M1005GL ビーポップ対応屋外シート HR-130 ノーブランド 38890914

ビーポップ対応屋外シート HR-130

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻注文コード38890914品番M1005GL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に

幅(mm)130長さ(m)5適合機種LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CPタイプメタリック使用場所屋外
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする