ノーブランド
ビーポップ対応屋外シート HS-230
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
緑
赤
黄
緑
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
38891264
品番
K2005G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
明るい所で鮮やかに見えるシートの為目立たせたい所や危険防止に
タイプ
蛍光
適合機種
CM-200、LC-200KC、LC-200C
幅(mm)
230
色
緑
長さ(m)
5
使用場所
屋外