三好キカイ(旧:三好パイジョン)
UPW型(汎用型・割り締め)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法B(mm)
8(±0.02)
9(±0.02)
11(±0.02)
14(±0.02)
18(±0.02)
20(±0.02)
寸法A(mm)
4
5
6
7
9
10
寸法d(Φmm)
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38891657
品番
UPW-204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
ベアリング、シャフトなどを簡易に固定
ベアリング外径に対応
寸法A(mm)
4
寸法B(mm)
8(±0.02)
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
16
寸法K1(mm)
12
寸法L(mm)
24
寸法N1(mm)
11.6
寸法P(Φmm)
3.5
寸法S(mm)
18
寸法W(mm)
6
寸法d(Φmm)
4
取付ねじ
M3×10L
ねじ径M
M2.6
公差Φd
H7