三好キカイ(旧:三好パイジョン)
UPW型(汎用型・割り締め)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法B(mm)
11(±0.02)
9(±0.02)
11(±0.02)
14(±0.02)
18(±0.02)
20(±0.02)
寸法A(mm)
6
5
6
7
9
10
寸法d(Φmm)
10
6
8
10
12
14
16
18
20
22
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38891711
品番
UPW-410
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ベアリング、シャフトなどを簡易に固定
ベアリング外径に対応
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
11(±0.02)
寸法G(mm)
16
寸法H(mm)
22
寸法K1(mm)
16
寸法L(mm)
32
寸法N1(mm)
15.0
寸法P(Φmm)
3.5
寸法S(mm)
25
寸法W(mm)
8
寸法d(Φmm)
10
取付ねじ
M3×12L
ねじ径M
M3.0
公差Φd
H7