曜日別特売
UPW-511 UPW型(汎用型・割り締め) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38891727

UPW型(汎用型・割り締め)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法B(mm)14(±0.02)
寸法A(mm)7
寸法d(Φmm)11
内容量1個注文コード38891727品番UPW-511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200

ベアリング、シャフトなどを簡易に固定
ベアリング外径に対応

寸法A(mm)7寸法B(mm)14(±0.02)寸法G(mm)20寸法H(mm)28寸法K1(mm)20寸法L(mm)38寸法N1(mm)18.5寸法P(Φmm)4.5寸法S(mm)30寸法W(mm)10寸法d(Φmm)11取付ねじM4×15Lねじ径MM4.0公差ΦdH7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする