URA-204 URA型(固定型・圧入) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38892034

URA型(固定型・圧入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法B(mm)8(±0.02)
寸法A(mm)4
寸法N(mm)5.6
寸法d(Φmm)4
内容量1パック(2個)注文コード38892034品番URA-204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

精度が必要な固定
ベアリング外径に対応
URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください

寸法A(mm)4寸法B(mm)8(±0.02)寸法G(mm)10寸法H(mm)13寸法K(mm)6寸法L(mm)24寸法N(mm)5.6寸法P(Φmm)3.5寸法S(mm)18寸法d(Φmm)4取付ねじM3×10L公差ΦdJs6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする