※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
VEパイプアダプタ CD管用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1個
1袋(10個)
呼び
CD管:28<br />VE管:28
CD管: 22<br>VE管: 22
CD管:14<br>VE管:16
CD管:28<br>VE管:28
CD管:36<br>VE管:36
CD管: 16<br>VE管: 16
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
38892917
品番
DM028V-R
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
CD管と市販のVE管との接続に使用します。
呼び
CD管:28
VE管:28
寸法L(mm)
88.4
寸法D(Φmm)
45.6
寸法d1(Φmm)
34.6
寸法d2(Φmm)
27.5
注意
※VE管との接続は、接着剤で固定してください。