寸法E(mm)24寸法H(mm)75寸法H1(mm)59寸法H2(mm)40寸法J(mm)32寸法K(mm)110寸法L(mm)298寸法L1(mm)25寸法L2(mm)48寸法L3(mm)205寸法L4(mm)255寸法L5(mm)280寸法M(mm)20寸法N(mm)50寸法l(mm)12呼び径(A)25呼び径(B)1質量(kg)6材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])300材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180寸法D3/4寸法A1寸法B1/4寸法C1流路数2ねじ方向左ネジ接続ねじ種類R・Rc