寸法E(mm)46寸法H(mm)100寸法H1(mm)55寸法H2(mm)51寸法J(mm)40寸法K(mm)138寸法L(mm)383寸法L1(mm)30寸法L2(mm)63寸法L3(mm)267寸法L4(mm)333寸法L5(mm)361寸法M(mm)20寸法N(mm)55寸法l(mm)16呼び径(A)50呼び径(B)2質量(kg)12.5材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])150材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180寸法D1寸法A2寸法B3/4寸法C1 1/2流路数2ねじ方向左ネジ接続ねじ種類R・Rc