曜日別特売
AC50A-25ALH AC (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業 38895123

AC (複式内管固定ネジ取付式)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
呼び径(A)50
ねじ方向左ネジ
呼び径(B)2
寸法B1
内容量1個注文コード38895123品番AC50A-25ALH
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

加熱・冷却の交互使用が可能です。
磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。
高温、高圧において高速回転が可能です。

寸法E(mm)46寸法H(mm)100寸法H1(mm)55寸法H2(mm)51寸法J(mm)40寸法K(mm)138寸法L(mm)383寸法L1(mm)30寸法L2(mm)63寸法L3(mm)267寸法L4(mm)333寸法L5(mm)361寸法M(mm)20寸法N(mm)55寸法l(mm)16呼び径(A)50呼び径(B)2質量(kg)12.5材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])150材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180寸法D1寸法A2寸法B1寸法C1 1/2流路数2ねじ方向左ネジ接続ねじ種類R・Rc
注意
※最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。
※蒸気圧力0.98MPa(10kgf/cm2)以上でご使用の場合には、ステンレスベローを使用してください。
※空運転(流体を通さないで)は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする