寸法E(mm)60寸法H(mm)120寸法H1(mm)65寸法H2(mm)62寸法J(mm)46寸法K(mm)180寸法L(mm)449寸法L1(mm)30寸法L2(mm)78寸法L3(mm)314寸法L4(mm)382寸法L5(mm)419寸法M(mm)25寸法N(mm)60寸法l(mm)19呼び径(A)65呼び径(B)2 1/2質量(kg)22材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])150材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180寸法D1 1/2寸法A2 1/2寸法B1 1/4寸法C2流路数2ねじ方向左ネジ接続ねじ種類R・Rc