寸法E(mm)72寸法H(mm)130寸法H1(mm)90寸法H2(mm)74寸法J(mm)52寸法K(mm)193寸法L(mm)497寸法L1(mm)34寸法L2(mm)85寸法L3(mm)327寸法L4(mm)411寸法L5(mm)459寸法M(mm)30寸法N(mm)70寸法l(mm)20呼び径(A)80呼び径(B)3質量(kg)28材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])150材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180寸法D2寸法A3寸法B1 1/2寸法C2流路数2ねじ方向左ネジ接続ねじ種類R・Rc