寸法E(mm)24寸法H(mm)75寸法H1(mm)60寸法H2(mm)49寸法J(mm)32寸法K(mm)110寸法L1(mm)25寸法L2(mm)48寸法L3(mm)205寸法L4(mm)295寸法M(mm)20寸法N(mm)50寸法l(mm)12呼び径(A)25呼び径(B)1仕様キー溝なし質量(kg)6.5種類ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])300最高使用圧力(MPa)1.47[15]使用流体蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気最高使用温度(℃)180寸法D3/4寸法A1寸法B1/4寸法C1ねじ方向右ネジ