寸法E(mm)34寸法H(mm)95寸法H1(mm)47寸法H2(mm)60寸法J(mm)40寸法K(mm)130寸法L1(mm)25寸法L2(mm)52寸法L3(mm)243寸法L4(mm)341寸法M(mm)20寸法N(mm)50寸法l(mm)14呼び径(A)40呼び径(B)1 1/2仕様キー溝なし質量(kg)11.3種類ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])300最高使用圧力(MPa)1.47[15]使用流体蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気最高使用温度(℃)180寸法D1寸法A1 1/2寸法B1/2寸法C1ねじ方向右ネジ