寸法E(mm)46寸法H(mm)100寸法H1(mm)55寸法H2(mm)55寸法J(mm)40寸法K(mm)138寸法L1(mm)30寸法L2(mm)63寸法L3(mm)269寸法L4(mm)389寸法M(mm)20寸法N(mm)55寸法l(mm)15呼び径(A)50呼び径(B)2仕様キー溝なし質量(kg)14種類ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])150最高使用圧力(MPa)1.47[15]使用流体蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気最高使用温度(℃)180寸法D1寸法A2寸法B3/4寸法C1 1/2ねじ方向左ネジ