曜日別特売
ACW-1-80A-50ALH ACW (複式内管回転ネジ取付式) 昭和技研工業 38895446

ACW (複式内管回転ネジ取付式)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)3仕様キー溝なし注文コード38895446品番ACW-1-80A-50ALH
参考基準価格(税別)¥352,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

加熱・冷却の交互使用が可能です。
磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。
高温、高圧において高速回転が可能です。

寸法E(mm)72寸法H(mm)130寸法H1(mm)85寸法H2(mm)85寸法J(mm)52寸法K(mm)193寸法L1(mm)34寸法L2(mm)85寸法L3(mm)334寸法L4(mm)502寸法M(mm)30寸法N(mm)70寸法l(mm)20呼び径(A)80呼び径(B)3仕様キー溝なし質量(kg)32種類ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])150最高使用圧力(MPa)1.47[15]使用流体蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気最高使用温度(℃)180寸法D2寸法A3寸法B2寸法C2ねじ方向左ネジ
注意
※最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。
※蒸気圧力0.98MPa(10kgf/cm2)以上でご使用の場合には、ステンレスベローを使用してください。
※空運転(流体を通さないで)は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする