寸法E(mm)60寸法H(mm)120寸法H1(mm)65寸法H2(mm)70寸法J(mm)46寸法K(mm)180寸法L1(mm)30寸法L2(mm)78寸法L3(mm)310寸法L4(mm)460寸法M(mm)25寸法N(mm)60寸法l(mm)19呼び径(A)65呼び径(B)2 1/2仕様キー溝付き質量(kg)25種類ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])150最高使用圧力(MPa)1.47[15]使用流体蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気最高使用温度(℃)180寸法D1 1/2寸法A2 1/2寸法B1 1/4寸法C2ねじ方向左ネジ