寸法H(mm)30寸法K(mm)104寸法L(mm)190寸法L1(mm)50寸法L2(mm)165寸法M(mm)110寸法N(mm)60寸法S(mm)12呼び径(A)25呼び径(B)1質量(kg)3.1材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])300材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油最高使用温度(℃)180寸法A1寸法B1流路数1ねじ方向右ネジ接続ねじ種類R・Rc