曜日別特売
NCL32ARH NCL (単式ネジ取付式) 昭和技研工業 38895814

NCL (単式ネジ取付式)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
呼び径(A)32
ねじ方向右ネジ
呼び径(B)1 1/4
内容量1個注文コード38895814品番NCL32ARH
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

完全無給油式で、保守が容易です。
高温・高圧での使用が可能です。
磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。
構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。

寸法H(mm)35寸法K(mm)119寸法L(mm)208寸法L1(mm)53寸法L2(mm)180寸法M(mm)113寸法N(mm)65寸法S(mm)12呼び径(A)32呼び径(B)1 1/4質量(kg)3.7材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])300材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油最高使用温度(℃)180寸法A1 1/4寸法B1 1/4流路数1ねじ方向右ネジ接続ねじ種類R・Rc
注意
※最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。
※空運転(流体を通さないで)は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする