曜日別特売
- インソール 通気タイプ モノタロウ 38895859

- インソール 通気タイプ モノタロウ 38895859
- インソール 通気タイプ モノタロウ 38895859
- インソール 通気タイプ モノタロウ 38895859
- インソール 通気タイプ モノタロウ 38895859
モノタロウ

インソール 通気タイプ

(67件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード38895859品番-
販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

抗菌防臭加工した通気性のあるインソールです。
適度にクッション性もあり、靴の中を快適にしてくれます。
カップ形状なので靴の中でのズレを防いでくれます。
インソール表面は網目のような加工になっています。

用途靴の中敷きとしてサイズ(cm)27色(表)ネイビー材質EVA、化学繊維色(裏)スカイブルー
注意
※生地ロットの関係上多少色が異なる場合(濃淡)があります。予めご了承ください。
※用途以外の使用はしないでください。
※抗菌防臭効果は使用時間、使用環境によって効果は薄れていきます。定期的な交換をおすすめします。
※保管の際は、高温・多湿の場所は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:67
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38895859
2026-02-27
用途: ムレが軽減される
農・林・水産業

シモン半長靴26cmにこのインソールは27cmが良いです。
たまたまこのインソール無しで半長靴履いていたら、靴の中が蒸れました。効果はあると思います。

2025-11-03
用途: 農作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

長靴用の中敷きとして購入しました。
長靴はホームセンターで購入したものですが、最初から付いている中敷きはペラペラで耐久性も低く、親指の付け根やかかと部分からすり減って穴が開いてしまうものです。
こちらの商品はその交換用として購入したものですが、作りはしっかりしており、やや硬め。クッション性は低いかわりに耐久性はありそうです。
価格もリーズナブルでヘタってきたらまた購入しようと思います。

1が参考にしています
2025-11-07
用途: 運転

通気性はいいしクッションもそこそこ。蒸れないのでいい。でも今回は数足まとめて購入したが、一つの袋に左が2足入っていた。残念。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 38895868
2025-10-15
用途: 屋外作業
サービス業

長靴に入れました。
蒸れますが、嫌ではない感じです。
言葉にするのが難しいですが、もともと長靴のインナーがフエルトだったので
良く感じるかもしれません。コスパ最高です。

対象商品 : 38895843
2025-10-26
用途: 長靴に使用
その他業種

通気性抜群で蒸れにくく、一日中快適。クッション性も良く疲れにくいです。

対象商品 : 38895834
2025-09-28
用途: 長靴用
製造業

農作業用の長靴に使っています。付属の物と違い丈夫で、通気性も良いので、良いと思います。

2025-07-12
用途: 長靴の中敷きに
運輸・通信業

通気性が良く、クッションもある程度あるので快適になりました。
もう少し地味な色があると良いと思います。

2025-03-30
用途: 長靴の中敷きとして

今回購入の長靴の中敷きが、ずれて不快だったので、急遽あまり期待せず購入。価格からも期待薄だったのを驚きの快適さで大満足です。
25.5cmの長靴で26cmを使用、ジャストですね。
今度は衝撃吸収タイプも試してみたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする