昭和技研工業
KCL (単式ネジ取付式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)
8
6
32
40
50
65
ねじ方向
左ネジ
左ネジ
右ネジ
呼び径(B)
1/4
1/8
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38896112
品番
KCL8ALH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,400
本体が、強力アルミ合金製で軽量です。
小型で、取付が容易なシンプルタイプです。
封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。
回転抵抗が低く、経済的です。
高速回転が可能です。
寸法L(mm)
85
寸法L1(mm)
14
寸法L2(mm)
24
寸法L3(mm)
75
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
材質(本体)
強力アルミ合金
質量(kg)
0.25
種類
ロータリージョイント
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
最高使用圧力(MPa)
0.98[10]
使用流体
空気、ガス、水、油
最高使用温度(℃)
100
寸法D
40
寸法A
1/4
寸法B
1/4
寸法C
6
ねじ方向
左ネジ
注意
※最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。
※空運転(流体を通さないで)は避けてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38896112
KCL8ALH
08010536
KCL1/4 左
KCL型単式ロータリージョイント
昭和技研工業
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました。