KC20A-6ALH KC (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業 38896322

KC (複式内管固定ネジ取付式)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
呼び径(A)20
ねじ方向左ネジ
呼び径(B)3/4
寸法B1/8
内容量1個注文コード38896322品番KC20A-6ALH
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

本体が、強力アルミ合金製で軽量です。
小型で、取付が容易なシンプルタイプです。
封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。
回転抵抗が低く、経済的です。
高速回転が可能です。

寸法E(mm)60寸法F(mm)13寸法I(mm)31寸法L(mm)165寸法L1(mm)22寸法L2(mm)34寸法L3(mm)100寸法L4(mm)135寸法L5(mm)154寸法P(mm)16呼び径(A)20呼び径(B)3/4材質(本体)強力アルミ合金質量(kg)1.05種類ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500最高使用圧力(MPa)0.98[10]使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100寸法D3/8寸法A3/4寸法B1/8寸法C1/2ねじ方向左ネジ
注意
※最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。
※空運転(流体を通さないで)は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする