曜日別特売
PK-2/3Q-K28 【名入れ】クラフト角2封筒 マルアイ 38896963

※印刷例

PK-2/3Q-K28 【名入れ】クラフト角2封筒 マルアイ 38896963
PK-2/3Q-K28 【名入れ】クラフト角2封筒 マルアイ 38896963
PK-2/3Q-K28 【名入れ】クラフト角2封筒 マルアイ 38896963
PK-2/3Q-K28 【名入れ】クラフト角2封筒 マルアイ 38896963
PK-2/3Q-K28 【名入れ】クラフト角2封筒 マルアイ 38896963
PK-2/3Q-K28 【名入れ】クラフト角2封筒 マルアイ 38896963

【名入れ】クラフト角2封筒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(300枚)
内容量1セット(300枚)注文コード38896963品番PK-2/3Q-K28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

封筒に会社名や住所などの「名入れ印刷」をすることができます。
お好みのレイアウトや書体や印刷の色もお選びいただけます。
無料で「納品書在中」「料金後納郵便」なども追加可能です。
ご注文枚数が多いほど1枚当たりの料金がお得です。

種別角形2号材質古紙40%使用サイズ角形2号本体寸法(mm)240×332文字色黒、グレー、青、紺、赤、若草、緑、茶、紫その他設定項目なし、納品書在中、請求書在中、料金後納郵便、料金別納郵便坪量(g/m2)85書体太明朝体、明朝体、太ゴシック体、ゴシック体、太丸ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体レイアウト角T-11、角T-2、角T-8、角T-9、角Y-1,角Y-2、角Y-3、角Y-4サービス分類名入れ
関連資料:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする