曜日別特売
RXH3220RH RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業 38898431

RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式)

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)20タイプRXH型式3220注文コード38898431品番RXH3220RH
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。
本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。
本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。
シートリング(セラミック)とロータは一体物です。

寸法D(Φmm)65寸法F(mm)29寸法G(mm)28寸法H(mm)32寸法L(mm)165寸法L1(mm)153寸法L2(mm)144寸法L3(mm)98寸法L4(mm)32寸法L5(mm)17寸法S(mm)23寸法d(Φmm)18呼び径(A)20型式3220質量(kg)1.4タイプRXH種類ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500最高使用圧力(MPa)2.25[23]使用流体温水、熱媒油、水最高使用温度(℃)150寸法ERc3/8寸法AM26×1.5寸法BG1/4寸法CRc1/2ねじ方向右ネジ
注意
※最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。
※高速回転でのご使用の場合は、テーパーネジ取付を避け、平行ネジかフランジ取付をご採用ください。
※空運転(流体を通さないで)は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38898097
2018-02-04
用途: 部品交換

メーカー品なので品質には問題ない。単価はそれなり。納期が掛かり過ぎる。一考して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする