形状エルボ材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)材質メインシール:OリングNBR全長(mm)-タイプNo.3接続ねじ(inch)Rc3/8種類スイベルジョイント寸法H(mm)-寸法A(mm)-最高温度(℃)100外径(Φmm)-寸法D(Φmm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)70接続ねじ込み(Rc)寸法J(mm)-寸法G(mm)35最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42]寸法F(Φmm)-材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼寸法E(Φmm)-材質(パッキン)NBR口径10A材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼