曜日別特売

パールスイベルジョイント C型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
口径150A
タイプNo.1
内容量1個注文コード38900504品番C-1-150A
参考基準価格(税別)¥275,100販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。

種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)鋼溶接口径150A最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.1[21]最高温度(℃)100タイプNo.1接続フランジ(JIS10K)材質(パッキン)NBR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする