アズワン
除菌水生成用製剤 ステリ・アップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1ケース(30セット)
注文コード
38900533
品番
XST7901
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥34,992
販売価格(税別)
¥
32,400
バスケットに入れる
『ステリ・アップ専用蛇口取付型自動希釈器エス・ミックス』で使用する専用製剤です。保存性抜群の粉末タイプなので開封するまで長期保存が可能です。
成分
【A剤】高度さらし粉、【B剤】コハク酸・コハク酸Na・コハク酸2Na
タイプ
Sタイプ
内容量(g)
【A剤】12、【B剤】15.2
商品番号
XST7901
コード
7-1452-0201
アズワン品番
62-6648-10