パールスイベルジョイント CS型

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
口径80A
タイプNo.4
呼び径(A)80
内容量1個注文コード38901642品番CS-4-80A
参考基準価格(税別)¥407,800販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。

種類スイベルジョイント形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼溶接口径80A最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.1[21]最高温度(℃)100タイプNo.4接続フランジ(JIS10K)材質(パッキン)NBR接続ねじ(inch)3呼び径(A)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする