曜日別特売

パールスイベルジョイント SRK型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
口径32A
タイプNo.2
内容量1個注文コード38901807品番SRK-2-32A
参考基準価格(税別)¥87,600販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

優れた圧力バランス設計により、内部の高圧流体から発生するスラスト荷重をバランスして、軸受に過大負荷がかからぬようになっており、きわめて高圧に耐え、圧力による回転トルクの変動もなく安定した作動をいたします。
シール部分に特殊バックアップリング付のOリングを使用、軸受部分には2個のラジアル玉軸受が組込まれておりますので、大きな機械的強度があります。
構造が簡単で、消耗部品はOリングとバックアップリングのみで保守も容易です。

用途
各種の油圧・水圧機装置の作動配管部に適合します。特に圧力の高い箇所、サージ圧力の大きい箇所、作動の激しい箇所、あるいは従来のスイベルジョイントでは寿命の短い箇所等にご採用ください。
種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)鋼(鋼溶接)口径32A最高圧力(MPa[kgf/cm2])34.3[350]最高温度(℃)100タイプNo.2接続ねじ込み(Rc)材質(パッキン)NBR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする