曜日別特売
- ニトリルゴム 丸ひも 昭和商会 38902446

ニトリルゴム 丸ひも

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外径(Φmm)6
長さ(m)2
内容量1本注文コード38902446品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

耐油性に優れています。

用途
オイル周り
材質NBR(ニトリルゴム)長さ(m)2外径(Φmm)6硬度HS-70RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ガソリンには使用できません。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-20
用途: 荷台の幌固定用
美工房

風邪をひいたゴムで、引っ張ると亀裂が入りすぐに切れていますので、使用出来ず廃棄しました。随分な粗悪品を販売しているようですね。
地元の金物屋で買いなおししました。
二度と購入しません。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 38902473
2022-01-20
用途: 荷台シートの固定
美工房

1/14に注文  1/20 いまだ届かず。
他の品物も全部 まとめて出荷のはずが個別発送で配送業者と連絡を取るはめで
何のための通販か????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

MonotaROからの回答

ご不便をかけ申し訳ございません。
在庫・物流状況などにより、納期が遅れる可能性がございます。
ご不明な点等ございましたら、お電話からの対応も可能ですのでお知らせください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1037:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする