押しボタンスイッチ本体 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-06-15
用途: 時計、時報停止用スイッチとして使用
夜時計の時報うるさいため、時報停止用として購入しました。
電池と端子間に配線、スイッチ取付けました、今までは電池いちいち外してました。
時計下部に、ゲル状の両面テープでスイッチ固定しました
脚立も使うことなく時報停止できるようになり、安全性も高まりました。
2025-04-10
用途: 車内装飾ランプの電源スイッチ
農・林・水産業
操作時、接点の切り替わりが明瞭、確実に動作します。作りもしっかりしています。
対象商品 : 38905745
2023-11-16
用途: 機械への取り付け
TOGA販売課 様(その他業種)
工作機械への取り付けのために購入させていただきました。
なんといってもモノタロウ様では、小さな部品の1個からでも取り寄せが
可能で安価なので助かります。
対象商品 : 38905745
2022-06-21
用途: 玩具のプッシュスイッチ
松山トイメカスタジオ 様
小型で薄いオルタネートタイプのスイッチを探していたところ見つけて購入しました。目的にピッタリでたいへん助かりました。
対象商品 : 38905745
2018-04-16
用途: 自動車に埋込
とても小さくて埋込みし易かったです。タクトスイッチに比べればまだまだ大きいですが、オルタネイトでこの大きさは埋め込める範囲も広くなります。
1人が参考にしています
対象商品 : 38905745
2017-01-11
用途: 膜を被せて水中で使用しています。
その他業種
これまで600個近く使いましたが問題があったのは2個だけです。私的には問題が無い範囲ですがいちおう★★★★☆です。実際に使用するに際し10個のMS666Kを人間の指で1万回オンオフしてテストしましたがいずれも問題は起こりませんでした。2度起きた問題は通電しなくなるというトラブルで分解してみたところ内部の歯車?のツメが変形して金属の羽が回転しなくなっていた事が原因でした。変形の原因は分かりません。それを鑑みても押し心地サイズ価格耐久性などを総合して考えるとこれが一番です。ボタンをほんの僅かに長くして貰えると実装し易くてもっと好きです。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04