※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-64シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番
3-8925-02
3-8925-01
3-8925-03
3-8925-04
3-8925-05
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38905966
品番
KTO-64100M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
仕様
リード線端末部:M3Y端子
材質
シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)
-50~+900
型番
KTO-64100M3
リード線(m)
2
アズワン品番
3-8925-02
シース外径(Φmm)
Φ6.4
シース長(mm)
100
注意
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。