※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-64シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
アズワン品番
3-8925-04
3-8925-01
3-8925-03
3-8925-04
3-8925-05
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38905984
品番
KTO-64200M3
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
仕様
リード線端末部:M3Y端子
材質
シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)
-50~+900
型番
KTO-64200M3
リード線(m)
2
アズワン品番
3-8925-04
シース外径(Φmm)
Φ6.4
シース長(mm)
200
注意
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000