※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-23シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
アズワン品番
3-8927-04
3-8927-01
3-8927-02
3-8927-03
3-8927-04
3-8927-05
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38906088
品番
KTO-23200M3
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
仕様
リード線端末部:M3Y端子
材質
シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)
-50~+700
型番
KTO-23200M3
リード線(m)
2
アズワン品番
3-8927-04
シース外径(Φmm)
Φ2.3
シース長(mm)
200
注意
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。