曜日別特売
MS-610K トグルスイッチ MS-610シリーズ ミヤマ電器 38907294

トグルスイッチ MS-610シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
回路SPST(2P)
スイッチ特性ON-OFF
内容量1個注文コード38907294品番MS-610K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
回路SPST(2P)端子形状PC端子スイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー色(仕上)ニッケルメッキ電流容量0.3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする