曜日別特売
DS-850K-S-LG-K 波動スイッチ DS-850シリーズ LED照光式 ミヤマ電器 38907504

波動スイッチ DS-850シリーズ LED照光式

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
操作部色
(本体・ツマミ)黒、(操作部)緑
内容量1個注文コード38907504品番DS-850K-S-LG-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
回路SPST(2P)端子形状ハンダ端子スイッチ特性ON-OFF極数1(本体・ツマミ)黒、(操作部)緑絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間操作部色色(本体)電流容量5A125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38907504
2018-07-20
用途: 機械の修理

昔から使い続けてるスイッチなので在庫あって助かりました

対象商品 : 38907531
2017-04-07
用途: 修理
電気・ガス・熱供給・水道業

壊れたスイッチの交換に最適です
パイロットランプもきれいにつきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする