曜日別特売
DS-060K-S-LG 波動スイッチ(LED) DS-060シリーズ ミヤマ電器 38907714

寸法図

DS-060K-S-LG 波動スイッチ(LED) DS-060シリーズ ミヤマ電器 38907714
DS-060K-S-LG 波動スイッチ(LED) DS-060シリーズ ミヤマ電器 38907714
DS-060K-S-LG 波動スイッチ(LED) DS-060シリーズ ミヤマ電器 38907714

波動スイッチ(LED) DS-060シリーズ

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
LED緑
内容量1個注文コード38907714品番DS-060K-S-LG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
回路SPST(2P)スイッチ特性ON-OFFLED緑絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間取付板厚(mm)1~2.5電流容量5A125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38907723
2024-08-10
用途: 電子工作
教育・研究機関

丸型なので,ケースけの穴あけが(四角に比べたら)楽なのがいいです.ただ,Φ21~22mmなので,それでもそこそこ大変です.LED内蔵で,もう少し小型のものが欲しいと思っています.

対象商品 : 38907714
2023-05-05
用途: 車両照明用のスイッチ交換
運輸・通信業

自家用車のデイライトのスイッチが壊れ、ディーラーに確認したら、スイッチ単体の部品は無く、ハーネスごとの交換になり、受注生産で2か月待ちで、工賃入れたら1万円以上、、。
ダメもとで、スイッチ裏面の番号で検索したら、なんとこの部品でした。
スイッチ交換だけで、数十秒で完了。値段も300円弱。
ほんと、助かりました。

対象商品 : 38907714
2023-04-23
用途: コーヒーメーカーの修理
スーパーヘアー 切りっTサービス業

大きさはジャストでしたがこの商品端子が4つあり結局お蔵入りになりました。残念。
商品自体は良い商品では無いかと思います。

対象商品 : 38907723
2022-12-30
用途: IHクッキングヒーターの電源スイッチ
その他業種

すぐに到着しました。純正スイッチと比べて端子が短いですが、問題ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 38907732
2022-04-23
用途: 約14年使用した三菱電機製のIHヒーターの電源スイッチ交換
その他業種

電源スイッチのみの不良が明確であったので、ほぼ同寸法の当該スイッチを購入し取り付けた。本当はLEDが赤色のスイッチが欲しかったが、在庫なしの為黄色のものを取り付けた。
結果、あまり違和感はなく、安く修理できた。電源端子は少し小さめであったが、取付に支障は無かった。LED端子をはんだ付け仕様としているメーカー(三菱)の意図は少々疑問に感じた。

1が参考にしています
対象商品 : 38907714
2021-06-09
用途: ミツビシ IHクッキングヒーター用スイッチ
その他業種

IHのスイッチが壊れたのでモノタロウにて購入して直しました。LED側はハンダですが本体側の端子サイズが小さかったですが使用出来ました。スイッチ自体は満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 38907723
2021-08-23
用途: 機器の操作

使用する電源が多様でも、抵抗を調整するだけでLEDが点灯する所が使いやすく重宝してます。

2020-11-11
用途: 三菱製IHヒーターの電源スイッチ
その他業種

メーカー製の図面だとわかりにくいですが、(1)はLED用の端子で(+)と(-)があり、(2)と(3)がON-OFF用でした。

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする