M1-077-05 PPパック M1-077シリーズ アズワン 38909003

M1-077-05 PPパック M1-077シリーズ アズワン 38909003
M1-077-05 PPパック M1-077シリーズ アズワン 38909003

PPパック M1-077シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(mL)250
内容量1パック(50個)注文コード38909003品番M1-077-05
参考基準価格(税別)¥5,620販売価格(税込)¥6,120
販売価格(税別)
5,564

耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できる密閉容器です。サンプル保管に最適です

容量(mL)250アズワン品番61-3518-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする