曜日別特売
LCS-255/01 ローキャスター ルネセイコウ 38909333

LCS-255/01 ローキャスター ルネセイコウ 38909333
LCS-255/01 ローキャスター ルネセイコウ 38909333
LCS-255/01 ローキャスター ルネセイコウ 38909333

ローキャスター

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1脚
注文コード
38909333
品番
LCS-255/01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500

丈夫で長持ち!キャスター金具は、ツバ付きキャップ方式採用のため、上部からの荷重による破損を防ぎ、末永く御使用頂けます。
キャスターは50mmの大径サイズ。
床を傷付けず、なめらかな移動が可能なウレタン巻キャスターを使用しております。
商品は国内自社工場で製造され、ガタつきや緩みなどが無いか等、1点1点確認の上出荷させていただいております。

用途
低座位置での作業に
材質
塩ビ・スチールパイプ・スチールプレート
ブラック
種類
作業用イス
耐荷重(kg)
100
キャスター
あり
本体質量(kg)
2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
320×320×255
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38909333LCS-255/0123514417LCS-255/01LCS-255/01 ローキャスター ボン ルネセイコウ 23514417ローキャスター ボンルネセイコウ1脚
7,498
欠品中
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38909333
2016-05-02
用途: 低い位置での作業用
サービス業

クッションがかなり薄いので長く腰掛けていると尻が痛い。スナップオン位ウレタンがあると良かった。室内で利用する目的なのでキャスターの強度、滑らかさは十分だと思う。

対象商品 : 38909333
2015-05-17
用途: 自転車、オートバイの整備業務全般

購入後うんこ座りをしなくなったため腰が痛くなくなった。少しの移動もすいすいと出来ます。じっくりと時間をかけて分解する作業の場合は重宝しますね。メイドインジャパンの製品。最初はホームセンターで買ったのですがこちらのほうが千円も安かったのでもう一つ購入しました。

対象商品 : 38909333
2015-05-23
用途: 低い姿勢での作業

今までしゃがんで作業をしていたが、これを使うようになってから、楽に作業及び移動が出来るようになりました。

対象商品 : 38909333
2015-07-28
用途: 製造現場で、低いところの製作時に使用します。

まだ、使い始めたところですが、
椅子自体も軽く、
キャスターもスムースに動くため、
ちょっと移動しながら製作作業を行う場合に、重宝しています。

対象商品 : 38909333
2015-08-18
用途: 本箱の低い棚の本を移動するとき使用しております。

たいへん使いやすいので満足しております。

対象商品 : 38909333
2014-04-20
用途: 自動車の板金塗装
P-FACTORY

同じ商品をホ-ムセンタ-で 5年ほど前に購入、もう1つ必要になり探した所 ホ-ムセンタ-より安く購入できました

頑丈でしっかりしています

対象商品 : 38909333
2014-06-25
用途: 型枠掃除

使いやすいが、キャスターが少しの段差も越えられないので、改善してほしい。

対象商品 : 38909333
2014-03-12
用途: 機械への座姿勢での移動仕掛け
有限会社いとや

良い点: 軽い
悪い点: キヤスターの品質にこだわっている割にプラスティックキヤスターの強度が著しく弱い。
     MADE IN JAPANを商品に謳っているのだから、頑張ってキャスターの改良をお願いしたい。
     同じ製造業とてJAPANブランドの為、頑張ってほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
LCS-255/01 ローキャスター 1脚 ルネセイコウ 【通販モノタロウ】