曜日別特売
67x117 エアロフレックス R チューブ 外径100~149mm エアロフレックス 38911864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアロフレックス R チューブ 外径100~149mm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
外径(Φmm)117
117
100
103
110
118
122
125
135
102
106
109
116
124
128
131
141
104
107
113
120
123
130
142
145
101
114
126
133
140
112
115
121
137
144
147
108
111
127
136
143
149
119
132
138
148
内径(Φmm)67
67
80
83
90
98
102
105
115
76
60
64
73
51
54
57
38
42
45
48
25
28
32
35
10
13
16
19
22
内径×外径(Φmm)67×117
67×117
80×100
83×103
90×110
98×118
102×122
105×125
115×135
76×102
80×106
83×109
90×116
98×124
102×128
105×131
115×141
60×100
64×104
67×107
73×113
76×116
80×120
83×123
90×130
102×142
105×145
51×101
54×104
57×107
60×110
64×114
73×123
76×126
80×130
83×133
90×140
38×102
42×106
45×109
48×112
51×115
54×118
57×121
60×124
64×128
67×131
73×137
76×140
80×144
83×147
25×101
28×104
32×108
35×111
38×114
42×118
45×121
48×124
51×127
54×130
57×133
60×136
64×140
67×143
73×149
10×110
13×113
16×116
19×119
22×122
25×125
28×128
32×132
35×135
38×138
42×142
45×145
48×148
22×148
内容量1本注文コード38911864品番67x117
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。

長さ(m)2材質EPDMベース特殊配合合成ゴム内径(Φmm)67内径×外径(Φmm)67×117外径(Φmm)117アズワン品番61-9436-26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする