曜日別特売
64x164 エアロフレックス R チューブ 外径150~199mm エアロフレックス 38912643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアロフレックス R チューブ 外径150~199mm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
外径(Φmm)164
164
150
160
166
191
155
170
180
152
165
190
154
156
169
179
194
159
178
181
151
157
167
173
176
158
161
168
171
174
177
183
187
193
内径(Φmm)64
64
130
140
165
115
102
105
90
92
76
80
83
51
54
57
60
67
73
25
28
32
35
38
42
45
48
内径×外径(Φmm)64×164
64×164
130×150
140×160
140×166
165×191
115×155
130×170
140×180
102×152
105×155
115×165
130×180
140×190
90×154
92×156
102×166
105×169
115×179
130×194
76×152
80×156
83×159
90×166
102×178
105×181
115×191
51×151
54×154
57×157
60×160
67×167
73×173
76×176
80×180
90×190
25×151
28×154
32×158
35×161
38×164
42×168
45×171
48×174
51×177
54×180
57×183
60×187
64×190
67×193
内容量1本注文コード38912643品番64x164
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥44,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。

長さ(m)2材質EPDMベース特殊配合合成ゴム内径(Φmm)64内径×外径(Φmm)64×164外径(Φmm)164アズワン品番61-9437-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする