XL-9 0643 オイカワ ネーム9 既製(オ) シヤチハタ 38915073

 

XL-9 0643 オイカワ ネーム9 既製(オ) シヤチハタ 38915073
XL-9 0643 オイカワ ネーム9 既製(オ) シヤチハタ 38915073
XL-9 0643 オイカワ ネーム9 既製(オ) シヤチハタ 38915073
XL-9 0643 オイカワ ネーム9 既製(オ) シヤチハタ 38915073
XL-9 0643 オイカワ ネーム9 既製(オ) シヤチハタ 38915073
XL-9 0643 オイカワ ネーム9 既製(オ) シヤチハタ 38915073
XL-9 0643 オイカワ ネーム9 既製(オ) シヤチハタ 38915073

ネーム9 既製(オ)

(14件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個文字老川注文コード38915073品番XL-9 0643 オイカワ
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。

用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り文字老川朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

シヤチハタ ネーム9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38916105
2025-02-16
用途: 仕事

いつもの定番商品。便利で手離せません。安く提供していただき感謝です

対象商品 : 38916333
2024-08-21
用途: 日報の承認用に使います
製造業

既製品とはいえ、早い納品に驚いています。助かりました。

対象商品 : 38916473
2023-08-29
用途: 認印用
土井数馬事務所その他業種

以前にも購入しましたが、印影もはっきりとしていて非常に長く愛用できるので人にも進めやすい。

対象商品 : 38915685
2022-08-26
用途: 備品

確認印の為購入しました。発注後すぐ届いたので大変助かりました。
価格も良いです。

対象商品 : 38916482
2021-12-03
用途: 書類の印
有限会社茨城電機工業

とても使い易く、連続で押印できるので良いと思います。

対象商品 : 38916421
2021-10-13
用途: 承認印
製造業

対応が早く助かりました。今後も利用したいと思います。

対象商品 : 38916245
2020-03-30
用途: 領収印
リタリンク卸売・小売業

印鑑自身に蓋がついているのに、発送してきたときに結構きちんとしたプラスチックのケースに入っていた。このケースを使うことは無いと思うので、ビニール製の袋などもう少し簡易的なもので良いと思いました。

対象商品 : 38915886
2019-11-26
用途: 事務作業時
農・林・水産業

安定のシャチハタ印です。
発注注文をして、次の日に届きました。
とても速い対応で助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする