XL-9 2080 カカズ ネーム9 既製(カ) シヤチハタ 38917584

 

XL-9 2080 カカズ ネーム9 既製(カ) シヤチハタ 38917584
XL-9 2080 カカズ ネーム9 既製(カ) シヤチハタ 38917584
XL-9 2080 カカズ ネーム9 既製(カ) シヤチハタ 38917584
XL-9 2080 カカズ ネーム9 既製(カ) シヤチハタ 38917584
XL-9 2080 カカズ ネーム9 既製(カ) シヤチハタ 38917584
XL-9 2080 カカズ ネーム9 既製(カ) シヤチハタ 38917584
XL-9 2080 カカズ ネーム9 既製(カ) シヤチハタ 38917584

ネーム9 既製(カ)

(8件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個文字嘉数注文コード38917584品番XL-9 2080 カカズ
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。

用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り文字嘉数朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
出荷時のインキカートリッジはXLR-9Nと形状が異なります。

商品説明動画

シヤチハタ ネーム9
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-28
用途: 普通です
医療・福祉・介護関連業

この手の印鑑は大抵の事では嫌がられますね
これでは困ると苦言を言われることが多いです
もっとも、それは最初から分かっていたことですから、主に宅配便の印鑑などに用いています。
扱いやすくて印も綺麗ですし
満足はしています

対象商品 : 38918083
2023-12-08
用途: 荷物の伝票に
株式会社 小山内車輌自動車・二輪車・自転車関連業

とても押しやすく、普通のハンコを押すより時間短縮で楽です。

対象商品 : 38919456
2023-03-30
用途: 会社書類 確認印
自動車・二輪車・自転車関連業

会社内で 工場長が 書類を 確認した時 使用しています この種類は 長持ちするので
よいです

2が参考にしています
対象商品 : 38919675
2022-10-18
用途: 検印
国際運輸有限会社

既製品での対応をいただけたので即日手にすることが出来て助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 38919501
2022-04-07
用途: 管理表明記時など
製造業

印鑑(シャチハタ)と言えば【これ】です。既製品が有れば納期も早くて、何一つ問題ありません。

対象商品 : 38918476
2020-04-30
用途: 認め印 他
菱晋自販株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品なので間違いありません。また到着が早くよかったです。

対象商品 : 38918476
2018-04-29
用途: 事務処理作業
株式会社加藤設備建設業・工事業

全体的にみためもつかいやすさもとてもいい感じですね。

1が参考にしています
対象商品 : 38917943
2016-05-25
用途: 事務作業
株式会社TOSEI

問題なし

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする