曜日別特売
UR-0303 Vit Fit アイスバッグ CAPTAIN STAG 38919478

 

UR-0303 Vit Fit アイスバッグ CAPTAIN STAG 38919478
UR-0303 Vit Fit アイスバッグ CAPTAIN STAG 38919478

Vit Fit アイスバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
満水容量(mL)500
内容量1個注文コード38919478品番UR-0303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

現場作業、スポーツ・野外活動、イベント行事などの暑さ熱中症対策に。氷と水があればすぐに冷やせて、繰り返し何度も使えます。

材質【生地】ポリエステル(裏面:ポリウレタンコート)【蓋】ポリスチレン【パッキン】シリコーンゴム【口金】アルミニウム合金サイズS質量(g)65寸法S直径(Φcm)【使用時】14直径×高さ(mm)【収納状態】70×150満水容量(mL)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする