パール金属
カフェマグ シームレスマグボトル200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ダークグレー
オフホワイト
ダークグレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38919609
品番
HC-828
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ふたとパッキン一体型。洗うパーツは1つだけお手入れカンタン。パッキンのつけ忘れ、つけ間違いの心配がない。真空断熱構造で温かさ・冷たさそのままキープ。本体もパーツも食洗器対応。
材質
【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた栓】PBT(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン部】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)
色
ダークグレー
容量(mL)
200
質量(g)
158
直径×高さ(mm)
65×110
保温効力(℃)
50以上(6時間)
保冷効力(℃)
14以下(6時間)